{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade på maskinsiden | VX3 | |
| Til spændetangstype | ER-spændetang | |
| Spændetænger, størrelse | 32 | |
| Længde på udhæng A | 63 mm | |
| Udvendig diameter, værktøjssiden D | 50 mm | |
| Skaftlængde, værktøjssiden L1 | 23 mm | |
| Vibrationsdæmpning | nej | |
| Beskyttelse mod udtræk af værktøj | nej | |
| Pendulkompensation | nej | |
| Radial låsemekanisme | nej | |
| Tilspændingsmoment | 5,7 Nm | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | spændetangspatron | |
| Samlet længde L | 99,5 mm | |
| Samlet højde H1 | 50 mm | |
| Totalbredde B1 | 50 mm | |
| Standard | DIN 6499 | |
| Intern køling er muligt | ja | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 319802 32 | |
| EAN/GTIN | 2050001743640 | |
| Producentnummer | S05146 | |
| Producent/ansvarlig person | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |