Držalo za vpenjalne stročnice VARIA VX3, VX3, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 32

Št. art.: 319802 32
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost ER-vpenjalnih stročnic Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Interface côté machine VX3
Pour type pince de serrage pince de serrage ER
Réf. pinces de serrage 32
Longueur de col 63 mm
Diamètre extérieur côté outil 50 mm
Longueur du corps côté outil 23 mm
Amortissement des vibrations Ne
Sécurité d’extraction d’outil Ne
Compensation pendulaire Ne
Verrouillage radial Ne
Couple de serrage 5,7 Nm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrin à pinces
Longueur totale 99,5 mm
Hauteur totale 50 mm
Largeur totale 50 mm
Norme DIN 6499
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319802 32
EAN/GTIN 2050001743640
Številka proizvajalca S05146
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Germany, www.ews-tools.de

Opis

Ausführung:

VX − Querkraftfreie Dreipunktspannung über Integral-Segmentring. Drehmomentresistenz bis 200 Nm über Polygon.

Vorteil:

  • Schnellwechsel über nur eine Klemmstelle, somit Werkzeugwechsel ohne Verletzungsgefahr.
  • Schneidwerkzeuge liegen voreingestellt an der Maschine.
  • Kurze Bauweise − Geringe Stückkosten.

Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren und Zentrieren.

Hinweis:

Maximales Anzugsmoment bei VX3 und VX4 bei 5,7 Nm, erreichbar mit passendem Drehmomentschlüssel Nr. 211750 Gr. 5,7. Maximales Anzugsmoment bei V5 ist 10 Nm. Beim Lösen der Einsätze nicht über den Anschlag drehen. Zur Reinigung der Varia Werkzeughalter und Wechseleinsätze empfehlen wir das EWS Clean und Reinigungsset.