Varia hylschuckVARIA VX3 32

Art-nr: 319802 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

För ER-spännhylsor 32
fäste VX3
utkragningslängd A-mått 63 mm
Utvändig-⌀ D 50 mm
Produktslag Spänntångchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319802 32
EAN/GTIN 2050001743640
Tillverkarens nummer 31.VX332L63

Benämning

Utförande:

VX − trepunktsfastspänning utan tvärkrafter via integralsegmentring. Klarar vridmoment upp till 200 Nm via polygon.

Fördel:

  • Snabbyte via en enda punkt.
  • Skärverktygen ligger förinställda på maskinen.
  • Verktygsbyte utan skaderisk.
  • kort konstruktion
  • låga ställkostnader

Användningsdata:

Huvudsakligen för borrning och centrering.

Anmärkning:

Största åtdragningsmoment för VX3 och VX4 ligger vid 5,7 Nm, uppnås med lämplig momentnyckel nr 211750 stl. 5,7. Största åtdragningsmoment för V5 är 10 Nm. Vrid inte förbi stoppet när du lossar insatserna. Vi rekommenderar EWS Clean och rengöringssats för rengöring av Varia verktygshållare och utbytesinsatser.