• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Adaptador de cambio rápido, fresa con rosca para tuerca interior ER 32, Rosca M: M12

Número de artículo: 319781 M12
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Tipo de asiento Cono de pinza
Codificación de punto de separación SZD03200215
Forma de asiento Con centrado interior
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 32
Tipo de alojamiento Taladro (interior)
Longitud del mango 15 mm
Interfaz en el lado de la máquina Mango cilíndrico
Adaptador página 1 Portapinzas de sujeción
Adaptador página 2 Soporte para herramienta atornillable
Longitud de alcance 12,5 mm
Longitud del cuerpo en el lado de la máquina 53 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Adaptador de portaherramientas
Longitud total 53 mm
Altura total 45 mm
Anchura total 45 mm
Posibilidad de refrigeración interior no
Material acero
Tratamiento de la superficie material endurecido
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319781 M12
EAN / GTIN 4062406343736
Número del fabricante 319781 M12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Udførelse:

  • Todelt udførelse bestående af basisenhed og præcisionsspændemøtrik.
  • I værktøjsstål af høj kvalitet; alle funktionsflader er hærdede og bearbejdede.

Fordel:

Hurtigskiftesystem med ekstremt enkel betjening til drevne værktøjer (AGW). Forberedelse af hurtigskifteadapter med værktøj og indskift den via AGW. Spændemøtrikken er kuglelejret.
Multifleksibel anvendelse:
  • Hurtig og enkel udskiftning af adapteren ved den anvendte AGW.
  • Passer til alle drevne værktøjer fra forskellige producenter med ER-spændetangstilslutning.

Anvendelse:

Til bore- og fræsebearbejdning på drevne værktøjer med ER-spændetangstilslutning.