• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Schnellwechseladapter, Einschraubfräser für Innenmutter ER 32, Gewinde M: M12

Artikel-Nr.: 319781 M12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Schnellwechseladapter, Einschraubfräser für Innenmutter ER 32
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Spannzangenkegel; Schraubaufnahme
Trennstellenkodierung SZD03200215
Aufnahmeform Spannzange Kegeleinstellwinkel 8°; Standard mit metrischen Gewinde
Aufnahmegewindenenngröße M12
Aufnahmeausführung metrisch; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 32 mm; 12 mm
Aufnahmeart Zapfen; Gewindebohrung
Auskraglänge A 12,5 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 45 mm
Gewinde G; M M12
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Schnellwechsel-Adapter
Länge gesamt L 53 mm
mit Gewinde ja
Innenkühlung möglich ja
Material Werkzeugstahl
Oberflächenbehandlung gehärtet
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319781 M12
EAN / GTIN 4062406343736
Herstellernummer 319781 M12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Zweiteilige Ausführung bestehend aus Grundkörper und Präzisions-Spannmutter.
  • Aus hochwertigem Werkzeugstahl, alle Funktionsflächen gehärtet und überarbeitet.

Vorteil:

Extrem einfach zu bedienendes Schnellwechselsystem für angetriebene Werkzeuge (AGW). Schnellwechsel-Adapter mit Werkzeug vorbereiten und über AGW einwechseln. Die Spannmutter ist kugelgelagert.
Multiflexibler Einsatz:
  • Schneller und einfacher Tausch der Adapter bei den eingesetzten AGW.
  • Passend für alle angetriebenen Werkzeuge unterschiedlicher Hersteller mit ER-Spannzangenanschluss.

Verwendung:

Zur Bohr- und Fräsbearbeitung bei angetriebenen Werkzeugen mit ER-Spannzangenanschluss.