{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | E | |
Til ER-spændetænger | 16 | |
VDI-størrelse | VDI 20 | |
Passende spændetænger | 426 E (ER16) | |
Spændeområde d2 | 1 mm - 10 mm | |
d6 | 50 mm | |
d10 | 28 mm | |
l3 | 18 mm | |
l8 | 12 mm | |
l9 | 37 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 20 | |
Produkttype | VDI-spændetangsholder |
Artikelnummer | 319510 16 | |
EAN/GTIN | 4062406423032 |