{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální drážka na stopce | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0100 mm | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Průměr stopky | 10 mm | |
| Délka stopky | 40 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | VDI 20 | |
| Upínací průměr min. | 1 mm | |
| Upínací průměr max. | 10 mm | |
| Pro typ kleštiny | Kleština ER | |
| Velikost kleštin | 16 | |
| Nepodepřená délka | 18 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje | 50 mm | |
| Závit | M22×1,5 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Kleštinové upínací trny | |
| Celková délka | 87,37 mm | |
| Celková výška | 50 mm | |
| Celková šířka | 50 mm | |
| Norma | DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425 | |
| Tvar | E | |
| Se závitem | ano | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Hmotnost | 0,412 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319510 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406423032 | |
| Číslo výrobce | 319510 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |