ER-spantanghouder vorm E4 16

Artikelnummer: 319510 16
Korting
92,80 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Vorm E
Voor ER-spantangen 16
VDI-grootte VDI 20
Geschikte spantangen 426 E (ER16)
Spanbereik d2 1 mm - 10 mm
d6 50 mm
d10 28 mm
l3 18 mm
l8 12 mm
l9 37 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 20
Producttype VDI spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319510 16
EAN/GTIN 4062406423032

Omschrijving

Toepassing:

hoofdzakelijk voor boren en centreren.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.