ER-kiristysholkki-istukka Muoto E4 16

Tuote nro.: 319510 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto E
ER-kiristysholkeille 16
VDI-koko VDI 20
Sopivat kiristysholkit 426 E (ER16)
Kiristysalue d2 1 mm - 10 mm
d6 50 mm
d10 28 mm
l3 18 mm
l8 12 mm
l9 37 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 20
Tuotetyyppi VDI-kiinnitysholkin pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319510 16
EAN / GTIN 4062406423032

Kuvaus

Käyttö:

Pääasiassa poraukseen ja keskiöimiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, sivu 2.