Borestangsstabilisator 3×D mini, Type: 10R

Art.-nr.: 319454 10R
Rabat
1.616,63 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 18. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indv. drejedybde op til: 3×D
  • Svingning: Dæmpet

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæreretning Højre
Spænde-⌀ D1 10 mm
Skaft-⌀ D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Udhængslængde L1 30 mm
Skaftlængde Ls 53 mm
Samlet længde L2 89 mm
Radius R 1,2 mm
C 1 mm
Forskydning Z i forhold til aksen 8 mm
Indv. drejedybde op til 3×D
Svingning Dæmpet
Produkttype Borestangsstabilisator

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319454 10R
EAN/GTIN 4062406308834
Producentnummer 319454 10R
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Basisenhed i førsteklasses værktøjsstål; overflade og funktionsflader hærdet.

Fordel:

Reduktion af svingninger og vibrationer ved brug sammen med alle borestangstyper.

Passer til:

Alle gængse borestænger.

Bemærk:

Til bestemmelse af den rigtige type borestangsstabilisator er det vigtigt at udføre en kollisionskontrol vha. Hoffmann e-Tool-data fra eShop eller via ToolScout! Der anbefales en maksimal udhængslængde på 3×D af de anvendte borestangstyper.
Maksimalt udhæng af stabilisator inkl. borestang 6×D.
Borestangsstabilisator med 7×D hhv. skaft-⌀ D2 = 25 mm fås på forespørgsel.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Som holder til borestænger.
  • Reducerede svingninger vibrationer ved drejebearbejdning.
  • Benyt udførelsen Mini for den bedste tilgængelighed. Benyt udførelsen Midi for god tilgængelig og dæmpning. Benyt udførelsen Maxi for maksimal vibrationsreduktion.
  • Spændediameteren for borestangsstabilisatoren skal svare til borestangens diameter.
  • Borestangen skal sættes i over den samlede længde L2.
  • Før anvendelsen skal der foretages en kollisionskontrol ved hjælp af CAD-data: ho7.eu/etool.
  • Der må kun monteres borestænger og værktøjsholdere, der har en teknisk fejlfri og driftssikker tilstand.
  • Vær opmærksom på skæreretningen (R eller L).
  • Til industriel anvendelse.
  • Må kun anvendes i et lukket system uden adgang udefra.
  • Efter kollision med andre genstande må den først anvendes igen efter en fuldstændig kontrol.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Der må ikke monteres andre værktøjer eller emner som borestænger.
  • Der må ikke monteres forkrøppede eller konusformede borestænger.
  • Udhængslængden for den isatte borestang må ikke overskride 3×D.
  • Sæt ikke borestangen i, hvis borestangstabilisatoren er monteret i maskinen.