Stabilizator wytaczaków 3×D mini, Typ: 10R

Nr art.: 319454 10R
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Środek chłodząco-smarowy tak
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL03201115
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0320 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h7
Średnica trzonka 32 mm
Długość chwytu 0 mm
Złącze po stronie maszyny Średnica trzonka = 32 mm
Min. średnica mocowania 10 mm
Długość wysięgu 30 mm
Położenie narzędzia strona prawa
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu uchwyt do wytaczaków
Długość całkowita 89 mm
Wys. całkowita 40 mm
Szerokość całkowita 40 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa hartowana
Masa 0,37 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319454 10R
EAN / GTIN 4062406308834
Numer producenta 319454 10R
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Korpus ze stali narzędziowej wysokiej jakości, powierzchnia i powierzchnie funkcyjne hartowane.

Zaleta:

Redukcja drgań i wibracji podczas pracy ze wszystkimi typami wytaczaków.

Pasuje do:

Wszystkie popularne wytaczaki.

Wskazówka:

W celu określenia właściwej wersji stabilizatora wytaczaków koniecznie sprawdzić kolizyjność przy użyciu danych Hoffmann e-Tool z eSklepu lub za pośrednictwem ToolScout! Zalecana maksymalna długość wysięgu stosowanych typów wytaczaków wynosi 3×D.
Maksymalny wysięg stabilizatora wł. z wytaczakiem 6×D.
Stabilizator wytaczaków o 7×D lub ⌀ chwytu D2 = 25 mm dostępny na zamówienie.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do mocowania wytaczaków.
  • Redukuje drgania i wibracje podczas wytaczania.
  • W celu zapewnienia najlepszej dostępności stosować wersję mini. W celu zapewnienia dobrej dostępności i amortyzacji stosować wersję midi. W celu maksymalnej redukcji wibracji stosować wersję maxi.
  • Średnica zaciskowa stabilizatora musi odpowiadać średnicy wytaczaka.
  • Wytaczak należy stosować na całej długości L2.
  • Przed użyciem przeprowadzić kontrolę kolizji w oparciu o dane CAD: ho7.eu/etool.
  • Montować wyłącznie wytaczaki i uchwyty narzędziowe znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Uwzględnić kierunek skrawania (P lub L).
  • Do użytku przemysłowego.
  • Stosować tylko w zamkniętym systemie bez dostępu z zewnątrz.
  • W przypadku kolizji z innymi przedmiotami wznowić użytkowanie dopiero po kompletnej kontroli.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie montować narzędzi ani elementów innych niż wytaczaki.
  • Nie montować odsadzonych wytaczaków.
  • Długość wysięgu użytego wytaczaka nie może przekraczać 3×D.
  • Nie wkładać wytaczaka, gdy w maszynie zamontowano stabilizator oprawek do wytaczaków.