Agent stabilizator pentru bare de strunjit 3×D mini, Tip: 10R

Cod articol: 319454 10R
Reducere
217,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Oscilaţie: Amortizat

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţie de tăiere pe dreapta
⌀ de prindere D1 10 mm
⌀ cozii D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Lungime activă L1 30 mm
Lungimea cozii Ls 53 mm
Lungimea totală L2 89 mm
Rază R 1,2 mm
C 1 mm
Deplasare Z faţă de axă 8 mm
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Oscilaţie Amortizat
Tip produs Agent stabilizator pentru bare de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 319454 10R
EAN / GTIN 4062406308834
Număr producător 319454 10R
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp de bază din tablă de oţel de calitate superioară, cu suprafaţă şi suprafeţe funcţionale călite.

Avantaj:

Reducerea oscilaţiilor şi a vibraţiilor la utilizarea oricăror tipuri de bare de strunjit.

Adaptat pentru:

Toate barele de strunjit uzuale.

Notă:

Pentru determinarea variantei corecte de stabilizator pentru barele de strunjit, efectuaţi o verificare a coliziunii cu ajutorul datelor Hoffmann e-Tool din eShop sau prin ToolScout! Se recomandă o lungime activă maximă de 3×D a tipurilor de bare de strunjit folosite.
Lungime activă maximă stabilizator incl. bară de alezat 6×D.
Stabilizator pentru bare de strunjit cu 7×D sau ⌀ coadă D2 = 25 mm disponibil la cerere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru prinderea barelor de strunjit.
  • Reduce oscilaţiile şi vibraţiile la prelucrarea prin strunjire.
  • Pentru cea mai bună accesibilitate, folosiţi modelul Mini. Pentru o bună accesibilitate şi amortizare, folosiţi modelul Midi. Pentru reducerea la maxim a vibraţiilor, folosiţi modelul Maxi.
  • Diametrul de strângere al stabilizatorului pentru bare de strunjit trebuie să corespundă diametrului barei de strunjit.
  • Bara de strunjit trebuie folosită pe lungimea totală a L2.
  • Înainte de folosire, verificaţi dacă există risc de coliziune folosind datele CAD: ho7.eu/etool.
  • Montaţi numai bare de strunjit şi portscule aflate într-o stare tehnică ireproşabilă şi sigură pentru exploatare.
  • Respectaţi direcţia de tăiere (R - dreapta sau L - stânga).
  • Pentru uz industrial.
  • Folosiţi-l numai într-un sistem închis fără acces din exterior.
  • În cazul lovirii de alte obiecte, folosiţi-l din nou numai după verificarea integrală.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu montaţi alte scule sau piese în afară de barele de strunjit.
  • Nu montaţi bare de strunjit cotite sau în trepte.
  • Lungimea activă a barei de strunjit folosite nu trebuie să depăşească 3×D.
  • Nu introduceţi bara de strunjit dacă stabilizatorul este montat în maşină.