Boorstangstabilisator 3×D mini 10R

Artikelnummer: 319454 10R
Korting
204,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Trilling: gedempt

Productdetails

Technische gegevens

Snijrichting rechts
Span-⌀ D1 10 mm
Schacht-⌀ D2 32 mm
⌀ D3 40 mm
Afkoppellengte L1 30 mm
Schachtlengte Ls 53 mm
Totale lengte L2 89 mm
Radius R 1,2 mm
C 1 mm
Verplaatsing Z ten opzichte van as 8 mm
Binnendraaidiepte tot 3×D
Trilling gedempt
Producttype Boorstangstabilisator

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319454 10R
EAN/GTIN 4062406308834

Omschrijving

Uitvoering:

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

Voordeel:

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

T.b.v.:

Alle gangbare boorstangen.

Tip:

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3×D van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen.
Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 6×D.
Boorstangstabilisator met 7×D resp. schacht-⌀D2= 25 mm op aanvraag leverbaar..
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen