{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Adapter | HSK-T 63 | |
Grundholder-⌀ d2 | 48 mm | |
Udv. ⌀ d3 | 63 mm | |
l2 med vekseladapter | 107 mm | |
l2 med spændetang ER | 80 mm | |
x med vekseladapter | 81 mm | |
x med spændetang ER | 54 mm | |
Gevind M | M40×1,5 | |
Produkttype | Hurtigskifteadapter |
Artikelnummer | 319294 32 | |
EAN/GTIN | 4045197943729 |