{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | HSK-T 63 | |
Osnovni držač ⌀ d2 | 48 mm | |
Vanjski ⌀ d3 | 63 mm | |
l2 s adapterom za zamjene | 107 mm | |
l2 sa steznim kliještima ER | 80 mm | |
x s adapterom za zamjene | 81 mm | |
x sa stezniom čahurom ER | 54 mm | |
Navoj M | M40×1,5 | |
Vrsta proizvoda | Brzo izmjenjivi adapter |
Broj artikla | 319294 32 | |
EAN / GTIN | 4045197943729 |