{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínač | HSK-T 63 | |
⌀ základného držiaka d2 | 48 mm | |
Vonkajší ⌀ D3 | 63 mm | |
l2 s vymeniteľným adaptérom | 107 mm | |
l2 s upínacou klieštinou ER | 80 mm | |
x s vymeniteľným adaptérom | 81 mm | |
x s upínacou klieštinou ER | 54 mm | |
Závit M | M40×1,5 | |
Druh produktu | Rýchlovýmenný adaptér |
Číslo položky | 319294 32 | |
EAN/GTIN | 4045197943729 |