• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Frézovací a soustružnické upínací pouzdro, HSK-T 63, Kleština ER: 32

Artiklové číslo: 319294 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Kleština ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Fräs- und Drehspannfutter ER-Spannzange 32
Typ upínače Kuželová dutá stopka HSK
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 63
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Rozhraní na straně stroje HSK-T 63
Upínací průměr min. D1 2 mm
Upínací průměr max. D1 20 mm
pro typ kleštiny Kleština ER
Velikost upínacího kleštiny 32
Nepodepřená délka A 80 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 48 mm
Závit G; M M40×1,5
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Kleštinové upínací trny
Celková délka L 111,5 mm
Výška celková H1 63 mm
Šířka celkem B1 63 mm
Norma ISO 12164-3
Se závitem ano
Vnitřní chlazení je možné ne
Materiál ocel k zušlechtění
Povrchová úprava černěné
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319294 32
EAN / GTIN 4045197943729
Číslo výrobce 319294 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rychlovýměnné adaptéry č. 319285; 319286; 319289 se šroubují přímo do držáku. Nejstabilnější kombinace s minimálním vyložením.
Rychlovýměnný systém vyvrtávacích tyčí.

Použití:

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

Norma:

ISO 12164-3.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice s vnějším závitem.

Poznámka:

Přednastavení např. pomocí GARANT přístroje VG1 č. 354760 nebo přístroje VGBASIC č. 355010 s redukcí č. 354773 (pouzdro č. 313291 vel. 25 s přídavnou redukcí č. 319426; 319428 vždy ve vel. 40/32).
Možnost přímého upnutí upínacích kleštin ER.