Holder til vendeplattebor Form E1 25 mm

Art.-nr.: 319155 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Form E
Boring d2 (H6) 25 mm
VDI-størrelse VDI 20
Udv. ⌀ d3 45 mm
d6 50 mm
l1 -0,2 71 mm
l2 59 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 20
Kølekanalgevind M6
Spændeskrue-gevind M12×1
Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319155 25
EAN/GTIN 4062406755171

Betegnelse

Anvendelse:

Til boring med vendeplattebor med kølemiddeltilførsel.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.