Vändskärsborrfäste Form E1 25 mm

Art-nr: 319155 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Form E
Hål d2 (H6) 25 mm
VDI-storlek VDI 20
Utvändig diameter d3 45 mm
d6 50 mm
l1 -0,2 71 mm
l2 59 mm
Färgkod VDI-skaft VDI 20
Kylkanalgänga M6
spännskruvgänga M12×1
Produktslag VDi-verktygshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319155 25
EAN/GTIN 4062406755171

Benämning

Användningsdata:

För borrning med vändskärsborr med kylmedelstillförsel.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.