Upínač vrtáka s vymeniteľnými doštičkami Typ E1 25

Č. pol.: 319155 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar E
Otvor d2 (H6) 25 mm
Veľkosť VDI VDI 20
Vonkajší ⌀ D3 45 mm
d6 50 mm
l1 -0,2 71 mm
l2 59 mm
Farebný kód VDI-stopka VDI 20
Závit pre chladiaci kanál M6
Závity upínacích skrutiek M12×1
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 319155 25
EAN/GTIN 4062406755171

Popis

Použitie:

Na navŕtanie pomocou vrtáka s vymeniteľnými doštičkami s prívodom chladiaceho média.

Norma:

DIN 69880/VDI 3425, list 2.