Kääntöteräporan pidin Muoto E1 25 mm

Tuote nro.: 319155 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto E
Reikä d2 (H6) 25 mm
VDI-koko VDI 20
ulko-⌀ d3 45 mm
d6 50 mm
l1 -0,2 71 mm
l2 59 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 20
Jäähdytyskanavan kierre M6
Kiristysruuvin kierre M12×1
Tuotetyyppi VDI-työkaluistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319155 25
EAN / GTIN 4062406755171

Kuvaus

Käyttö:

Porauksiin kääntöteräporalla, jossa on läpijäähdytys.

Standardi:

DIN 69880 / VDI 3425, sivu 2.