GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form B2 radial venstre, kort 25 mm

Art.-nr.: 319016 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Form B
Skaft-⌀ d1 25 mm
h1 16 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 27 mm
h6 30 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 25
Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319016 25
EAN/GTIN 4067263237518

Betegnelse

Udførelse:

  • Indsatshærdet HRC 58 ±2.
  • Alle funktionsflader slebne.
  • Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.