VDI nástrojová upínka GARANT Master Eco typ B2 radiální levý, krátký, Stopka ⌀ d1: 25mm

Artiklové číslo: 319016 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Čtyřhranný úchyt
Kódování oddělovacího místa ZYL0250ZZ15; VKT16160115
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 25 mm; 16 mm
Typ upínače Ploché ozubení
Průměr hřídele DS 25 mm
Délka stopky LS 48 mm
Průměr upínače, horní tolerance 0 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,013 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Eco
Označení výrobce GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B2 radial links, kurz
Rozhraní na straně stroje VDI 25
Funkční výška H 16 mm
Konstrukce krátká
Poloha nástroje vlevo
S čelními chladícími tryskami ano
Vzdálenost střed - vnější B 30
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trny VDI
Celková délka L 78 mm
Výška celková H1 57 mm
Šířka celkem B1 55 mm
Norma DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Tvar B
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál Cementační ocel
Povrchová úprava broušeno; kalené
Hmotnost 0,7 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319016 25
EAN / GTIN 4067263237518
Číslo výrobce 319016 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Povrchově kalené HRC 58 ±2.
  • Všechny funkční plochy broušené.
  • S kulovými tryskami.

Použití:

Převážně pro vnější obrábění.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, list 2.