GARANT Master Eco VDI-gereedschapsopname vorm B2 radiaal, links, kort 25 mm

Artikelnummer: 319016 25
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Vorm B
Schacht-⌀ d1 25 mm
h1 16 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 27 mm
h6 30 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 25
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319016 25
EAN/GTIN 4067263237518

Omschrijving

Uitvoering:

  • Inzetgehard HRC 58 ±2.
  • Alle functievlakken geslepen.
  • Met kogelspuitmonden.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.