GARANT Master Eco VDI-verktygsfäste, form B2 radiell vänster, kort 25 mm

Art-nr: 319016 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Form B
Skaftdiameter d1 25 mm
h1 16 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 27 mm
h6 30 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
Färgkod VDI-skaft VDI 25
Produktslag VDi-verktygshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319016 25
EAN/GTIN 4067263237518

Benämning

Utförande:

  • Sätthärdad HRC 58 ±2.
  • Alla funktionsytor slipade.
  • Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.