GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form B1 radial højre, kort, Skaft-⌀ d1: 40mm

Art.-nr.: 319006 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ d1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, radialt
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0400 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 40 mm
Skaftlængde 63 mm
Grænseflade på maskinsiden Cylindrisk skaft
Længde på udhæng 82,5 mm
Værktøjsposition højre
Akseforskudt ja
Med kølekanal ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype VDI- værktøjsholdere
Samlet længde 107 mm
Samlet højde 82,5 mm
Totalbredde 85 mm
Standard DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Form B
Intern køling er muligt ja
Materiale indsætningsstål
Overfladebehandling slebet
Vægt 2,3 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319006 40
EAN/GTIN 4067263201786
Producentnummer 319006 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Indsatshærdet HRC 58 ±2.
  • Alle funktionsflader slebne.
  • Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.