Eco-stikholder, aksial, venstre, PSC 63, til klingehøjde H: 32mm

Art.-nr.: 318909 32
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

til klingehøjde H (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt skrå, kan indstilles
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Eco-Abstechhalter axial, links für Schwerthöhe H 32 mm
Holdertype polygonalt hult skaft med fladekontakt
Holderdesign dimensionsløs nominel størrelse uden køling
Holderstørrelse, dimensionsløs 0630
Holdertype tapper
Skaftlængde 63 mm
Grænseflade på maskinsiden PSC 63
Længde på udhæng 160 mm
Funktionshøjde 32 mm
Værktøjsposition venstre
Med kølekanal ja
Kølekanaler, kan lukkes ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype VDI- værktøjsholdere
Samlet længde 160 mm
Samlet højde 96 mm
Totalbredde 69 mm
Standard ISO 26623-2
Intern køling er muligt ja
Materiale stål
Vægt 2,308 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 318909 32
EAN/GTIN 2050002039551
Producentnummer 318909 32
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Som holder til stikklinger med kølemiddeloverførsel fra alle gængse producenter. Ikke nødvendige overføringshuller kan lukkes med de medfølgende skruer. Inklusive kuglesprøjtedyse.
Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.

Bemærk:

Tilhørende PSC-kølerør varenr. 309885 str. 63.
PSC-spændebolt på forespørgsel.