Eco-Abstechhalter axial, links, PSC 63, für Schwerthöhe H: 32mm

Artikel-Nr.: 318909 32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schwerthöhe H (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlkanal verschließbar ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial auf Lochkreis
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Polygonaler Hohlschaftkegel mit Plananlage
Trennstellenkodierung CCS06300115; PMD03200110
Aufnahmeausführung metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung
Aufnahmegröße, metrisch 63 mm
Aufnahmeart Zapfen
Kühlschmierstoff ja
Serie Eco
Herstellerbezeichnung Eco-Abstechhalter axial, links für Schwerthöhe H 32 mm
Schnittstelle maschinenseitig PSC 63
Schnittstelle werkstückseitig Stechschwert-Aufnahme
Auskraglänge A 160 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 96 mm
Funktionshöhe H 32 mm
Werkzeuglage links
mit Kühlkanalbohrung ja
Kühlkanalbohrung verschließbar ja
Mittenversatz f 32,5
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Werkzeugaufnahme unspezifiziert
Norm ISO 26623-2
Innenkühlung möglich ja
Gewicht 2,308 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 318909 32
EAN / GTIN 2050002039551
Herstellernummer 318909 32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme von Stechschwertern mit Kühlmittelübergabe aller gängigen Herstellern. Nicht benötigte Übergabelöcher können mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben verschlossen werden. Inklusive Kugelspritzdüse.
Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.

Hinweis:

Passende PSC-Kühlmittelrohr Artikel-Nr. 309885 Gr. 63.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.