Portcuţit de retezat eco axial, stânga, PSC 63, pentru înălţimea lamei H: 32mm

Cod articol.: 318909 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru înălţimea lamei H (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Canalul de răcire poate fi închis da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axială pe cercul de șurub
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană
Codarea punctului de separare CCS06300115; PMD03200110
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 63 mm
Tip de prindere Cep
Lubrifiant de răcire da
Serie Eco
Denumirea producătorului Eco-Abstechhalter axial, links für Schwerthöhe H 32 mm
Interfață pe partea utilajului PSC 63
Interfață pe partea piesei de prelucrat suport pentru sabie lungă
Lungime activă A 160 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 96 mm
Înălţime funcţională H 32 mm
Poziţia sculelor pe stânga
Cu orificiu al canalului de răcire da
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat da
Decalaj central f 32,5
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsuclă nespecificată
Standard ISO 26623-2
Răcirea internă este posibilă da
Greutate 2,308 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 318909 32
EAN / GTIN 2050002039551
Număr producător 318909 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prinderea lamelor de retezat cu transfer de lichid de răcire, indiferent de producătorul recunoscut de pe piaţă. Orificiiile de transfer care nu sunt necesare pot fi închise cu şuruburile livrate în furnitură. Cu duză sferică.
Pentru montarea pe centre de frezare / de strunjire.

Notă:

Conductă de răcire PSC cod 309885 REF. 63.
Bolţ de pretensionare PSC la cerere.