{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Pengemagasság H | 32 mm | |
| Befogó | PSC 63 | |
| Befogó szabvány | ISO 26623-2 | |
| Belső hűtés | igen | |
| A-méret kinyúlási hossz | 160 mm | |
| Külső ⌀ D | 96 mm | |
| Hegyek középeltolódása f | 32,5 mm | |
| Termék fajtája | Leszúró tartó |
| Cikkszám | 318909 32 | |
| EAN / GTIN | 2050002039551 | |
| Gyártó száma | 318909 32 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |