{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Til holdefirkant | 25 mm | |
| Adapter | HSK-T 63 | |
| Holder-standard | ISO 12164-3 | |
| Indvendig køling | ja | |
| Udragende længde, A-mål | 130 mm | |
| Spændelængde L1 | 88 mm | |
| B | 25 mm | |
| Udvendig ⌀ D | 78 mm | |
| Produkttype | Værktøjsholder |
| Artikelnummer | 318622 25 | |
| EAN/GTIN | 4069515009010 | |
| Producentnummer | 318622 25 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |