{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, descentrada ajustable | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento | Mango cónico hueco HSK; Sujeción cuadrada | |
| Codificación de punto de separación | HSK06300110; VKT25250111 | |
| Diseño de asiento | sistema métrico; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 63 mm; 25 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Taladro (interior) | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Eco | |
| Denominación del fabricante | Eco Werkzeughalter | |
| Interfaz en el lado de la máquina | HSK-T 63 | |
| Longitud de alcance A | 130 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 78 mm | |
| Longitud funcional | 88 mm | |
| Altura funcional H | 25 mm | |
| Posición de la herramienta | a derecha | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | sujeción cuadrada | |
| Norma | ISO 12164-3 | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 318622 25 | |
| EAN / GTIN | 4069515009010 | |
| Número del fabricante | 318622 25 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |