Drážkový kámen zušlechtěný, Šířka drážky S: 21mm

Artiklové číslo: 313805 21
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
165 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky S (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Přesná matice do drážky ano
Jmenovitý rozměr drážky B 21 mm
Jmenovitý rozměr drážky B 21 mm
Výška celková H 28 mm
Způsob upevnění závit
Rozměr závitu M M16
Počet závitů 2
Rozteč závitu b 30 mm
Včetně upínacího šroubu ano
Maximální utahovací moment 150 Nm
Se stupněm ano
Výška hladiny k 11,5 mm
Povrch broušeno; Se speciální úpravou
Druh produktu Drážkový kámen
Materiál ocel
Norma DIN 912
Třída pevnosti 12,9

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313805 21
EAN / GTIN 2050001929907
Číslo výrobce 0146123
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Provedení:

Přesně broušené a zušlechtěné.

Vhodné pro:

Výrobek Röhm KFD-HE.

Rozsah dodávky:

Včetně šroubů s válcovými hlavami DIN 912 − 12.9!

Poznámka:

Další drážkové kameny k dodání od výrobce.