Nemesített horonycsap 16 mm

Cikkszám: 313805 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
215 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Max. meghúzási nyomaték 70 Nm
Menet G M12
Furattávolság b 30 mm
Horonyszélesség S 16 mm
Magasság H 21,5 mm
Lépcsőmagasság h 8,5 mm
Röhm KFD-HE gyártmányhoz 254
Termék fajtája Horonycsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313805 16
EAN / GTIN 2050001929884
Gyártó száma 0146132

Leírás

Kivitel:

Precíziós köszörülésű és nemesített.

Alkalmazható:

Röhm KFD-HE gyártmány.

Tartalom:

Horonycsapok hatszög csavarok DIN 912 − 12.9!

Figyelem:

További betétpofák T-horonyhoz a gyártótól szállíthatók külön ajánlatkérésre.