• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!

H606 FR D052-06-22-12 Planfræser til dobbeltsidede platter med seks, 6 mm hjørneradius

Art.-nr.: 3136801
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3136801
EAN/GTIN 7291075309089
Producentnummer 3136801
L-nummer L23980 980

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 52 mm, antal skær (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 47 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 40 mm
  • Diameter (DC/DCX) 52 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 52 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Navdiameter (DHUB) 47 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H606 RXCU 1206-AXMP
  • Samlet længde (OAL) 50 mm