Frez czołowy do dwustronnych płytek wymiennych z sześcioma narożnikami o promieniu 6 mm

Nr art.: 3136801
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3136801
EAN / GTIN 7291075309089
Numer producenta 3136801
Numer L L23980 980

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 22 mm, średnica (DC/DCX): 52 mm, liczba elementów tnących (CICT): 6, średnica piasty (DHUB): 47 mm, długość całkowita (OAL): 50 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 22 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 40 mm
  • Średnica (DC/DCX) 52 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 52 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 6
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 6 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 47 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) H606 RXCU 1206-AXMP
  • Długość całkowita (OAL) 50 mm