Notsten, sejhærdede, Notbredde D: 25,5mm

Art.-nr.: 313605 25,5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
166 styk på lager

Vælg variant og styktal

Notbredde D (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Præcisionsnotsten ja
Notens nominelle mål 25 mm
Notens nominelle mål 25 mm
Højde i alt 29 mm
Gevindstørrelse M20
Monteringstype gevind
Gevindstørrelse M20
Antal gevind 1
Inkl. spændeskrue ja
Maks. tilspændingsmoment 220 Nm
Med trin ja
Højde, trin 11 mm
Overflade sejhærdet
Produkttype t-notsten
Materiale stål
Standard DIN 912
Styrkeklasse 12,9

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 313605 25,5
EAN/GTIN 2050001929679
Producentnummer 0140103
Producent/ansvarlig person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebet og sejhærdet.

Passer til:

Alle gængse spændepatroner af fabrikaterne Schunk, Forkardt, Röhm og SMW (med spidsfortanding).

Passer til:

Forkardt: NH 400-500; NHF 400-500
Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400
SMW: HFKS 400, HFK 400-500

Leveringsomfang:

Inklusive cylinderskruer DIN 912 − 12.9!

Bemærk:

Yderligere notsten kan leveres fra fabrikken.