{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość szczęk B | 20 mm | |
| Wysokość szczęk H | 45 mm | |
| długość szczęk L | 79 mm | |
| Do uchwytów tokarskich o średnicy | 160 mm | |
| Powierzchnia mocowania | wersja rowkowana | |
| Funkcja | wersja stała | |
| Zawartość | 3 szt. | |
| Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich | |
| Zawartość | szt. |
| Numer artykułu | 313350 160 | |
| EAN / GTIN | 4019208023601 | |
| Numer producenta | 094000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |