• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Grundbackar, sats, 3 delar, sned tandning, För chucktyp: 315

Art-nr.: 313200 315
Ange pris 3 st. (SEK 1738,50 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För chucktyp Ange pris 3 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För chucktyp 315 mm
längd L 125 mm
bredd B 32 mm
Spårbredd A 26 mm
Hålavstånd b 54 mm
Tappbredd D 12 mm
passar färgkod Röhm självcentrerande chuck och backar; Schunk självcentrerande chuck och backar
Produktslag Självcentrerande chuckbackar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 313200 315
EAN/GTIN 4019208023670
Tillverkarens nummer 094007
Tillverkare/ansvarig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Benämning

Användningsdata:

Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter på några sekunder är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. På så sätt minimeras ställtiderna. Backenheterna består t.ex. av flera satser grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.
För infästning av hårda eller mjuka överbackar. Fästskruvar för överbackar levereras med artikeln.

Passar till:

Schunk kuggstångschuck nr 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm kuggstångschuck Duro nr 313120; 313140 och kuggstångs-/svarvchuckssystem.