{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | ROTA-S plus | |
Standard | DIN 702-4 | |
Tip | 400 | |
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, vanjski | 20 mm - 408 mm | |
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, unutarnji | 137 mm - 408 mm | |
Stezni hod po čeljusti S | 12 mm | |
Vanjski ⌀ A | 408 mm | |
Prolaz E | 102 mm | |
Visina glave svrdla D | 124 mm | |
⌀ za centriranje B | 380 mm | |
Ključ unutarnji šesterokut K | 19 mm | |
Težina | 99 kg | |
maksimalan broj okretaja | 2.200 min-1 | |
Šifra boje za pribor | Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima | |
Vrsta proizvoda | Glava s klinastom šipkom |
Broj artikla | 313115 400 | |
EAN / GTIN | 2050001928740 | |
Broj proizvođača | 0814340 |