{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ROTA-S plus | |
Standard | DIN 702-4 | |
Tip | 400 | |
Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki | 20 mm - 408 mm | |
Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki | 137 mm - 408 mm | |
Vpenjalni hod na čeljust S | 12 mm | |
Zunanji ⌀ A | 408 mm | |
Izvrtina E | 102 mm | |
Višina glave D | 124 mm | |
Centrirni ⌀ B | 380 mm | |
Notranji 6-kotnik ključa K | 19 mm | |
Masa | 99 kg | |
Maksimalno število vrtljajev | 2.200 min-1 | |
Barvna koda za pribor | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Schunk | |
Vrsta izdelka | Glave s klinastimi letvami |
Številka izdelka | 313115 400 | |
EAN/GTIN | 2050001928740 | |
Številka proizvajalca | 0814340 |