Emnestop, grundmodul, Højde h: 15mm

Art.-nr.: 313036 15
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Højde h (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

n 25 mm
Materiale Aluminium
Produkttype Centrerpatrontilbehør

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 313036 15
EAN/GTIN 4062406230234
Producentnummer 313036 15
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Emnestop med 3 magneter på bagsiden. Stålblå eloxeret.

Anvendelse:

  • Til opspænding af korte emner.
  • Til emne-⌀ 15-150 mm.
  • Fleksibel forøgelse af højden ved anbringelse af de magnetiske højdeelementer nr. 313037 5.

Passer til:

Centrerpatron med tre bakker med kæbebredde op til 55 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter