Ogranicznik, moduł podstawowy, wysokość h: 15mm

Nr art.: 313036 15
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość h (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie Niebieski stalowy
Oznaczenie producenta Werkstückanschlag, Grundmodul
Kolor Niebieskie
Wersja Magnetyczne
Min. wysokość całkowita H 15 mm
Maks. wysokość całkowita H 15 mm
Materiał aluminium
Obszar zastosowania uchwyty tokarskie
Do maksymalnej szerokości szczęk b 55 mm
Rodzaj produktu Zderzaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313036 15
EAN / GTIN 4062406230234
Numer producenta 313036 15
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ogranicznik z 3 magnesami po stronie tylnej. eloksalowany na czerwono

Zastosowanie:

  • Do mocowania krótkich części.
  • Do detali o ⌀ 15-150 mm.
  • Swobodne zwiększenie wysokości poprzez założenie magnetycznego elementu wysokościowego nr 313037 5.

Pasuje do:

uchwytów tokarskich 3-szczękowych ze szczękami o szerokości do 55 mm.