Opritor pentru piesele de prelucrat, modul de bază, Înălţime h: 15mm

Cod articol.: 313036 15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime h (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru oțel
Denumirea producătorului Werkstückanschlag, Grundmodul
Culoarea albastru
Execuție Magnetic
Înălțime totală min. H 15 mm
Înălțime totală max. H 15 mm
Material aluminiu
Domeniu de utilizare universale pentru strung
Pentru lățimea maximă a fălcii b 55 mm
Tip produs Opritor

Identificare și clasificare

Cod articol 313036 15
EAN / GTIN 4062406230234
Număr producător 313036 15
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Opritor cu 3 magneţi pe partea posterioară. Oţel eloxat albastru.

Aplicaţie:

  • Pentru fixarea pieselor mici.
  • Pentru un ⌀ al piesei 15 -150 mm.
  • Extensie flexibilă pe înălţime prin montarea elementelor magnetice de înălţare Cod 313037 5.

Adaptat pentru:

Universal cu trei bacuri, cu lăţimea bacurilor de până la 55 mm.