EBH-A2 22-22W20-88 HS MPC HSS kort kuglefræser, 2 skær 30° helixvinkel.

Art.-nr.: 3121067
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HSSMILL
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3121067
EAN/GTIN 7291075189940
Producentnummer 3121067
L-nummer L24300 14

Betegnelse

Beskrivelse:

Kuglespidsefræser i massiv hårdmetal, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærdiameter (DC) 22 mm, maks. skærlængde (APMX) 22 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 88 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Hjørneradius (RE) 11 mm
  • Tolerance for hjørneradius (+/-) (RETOL) 0,01 mm
  • Skærediameter (DC) 22 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 22 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Swirl vinkel (FHA) 30 grader
  • Samlet længde (OAL) 88 mm
  • Weldonaksel