EBH-A2 22-22W20-88 HS MPC Fraise hémisphérique HSS, 2 dents, hélice 30°.

Réf.: 3121067
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HSSMILL
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3121067
EAN / GTIN 7291075189940
Réf. fabricant 3121067
Article hors catalogue L24300 14

Description

Description:

Fraises hémisphériques, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Diamètre coupant (DC) 22 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 22 mm, Nombre de dents (NOF) 2, Longueur hors tout (OAL) 88 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Rayon (RE) 11 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Diamètre coupant (DC) 22 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 22 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Angle d hélice denture (FHA) 30 Degrees
  • Longueur hors tout (OAL) 88 mm
  • Type de queue Weldon

De la même série "HSSMILL" Afficher tout