• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

EBH-A2 22-22W20-88 HS MPC Fresa Hemisférica Corta de HSS, 2 Labios con Hélice de 30º

Número de artículo: 3121067
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HSSMILL
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3121067
EAN / GTIN 7291075189940
Número del fabricante 3121067
Número L L24300 14

Descripción

Descripción:

Fresa de bola, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 22 mm, Profundidad máxima de corte (APMX) 22 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 88 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Radio de punta (RE) 11 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Diámetro de corte (DC) 22 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 22 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA) 30 Degrees
  • Longitud total (OAL) 88 mm
  • Tipo de mango Weldon

De la misma serie "HSSMILL" Ver todos