Grafisk skærer Grafix BOY med konveks klinge 33, 1 stk.

Art.-nr.: 31133.02
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 31133.02
EAN/GTIN 4002632803888
Producentnummer 31133.02
L-nummer L60170 945
Producent/ansvarlig person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Når det kommer til detaljer. Med afrundet skærekant.
GRAFIX DRENGEN er noget i retning af den ″fine fyr″ blandt skalpellerne. Den er trods alt velegnet til særligt præcist og delikat skærearbejde. Eller til blid sletning. Du holder aluminiumskæreværktøjet i hånden som et skriveinstrument. Desuden er håndteringen meget enkel, f.eks. udskiftning af kniven.
  • Grundmateriale:
    Aluminium
  • Lavet af aluminium
    står der allerede: GRAFIX DRENGEN er et ekstremt robust skæreværktøj. Uanset om du er hobbyist, kunstner eller grafisk designer, vil du helt sikkert tælle skalpellen som din ledsager i længere tid.
  • Let skift af
    blade bladene er så enkle, at du kun behøver at huske: Skru den riflede møtrik af, og løsn derved knivenheden. Kniv ud, ny ind, færdig.
  • GRAFIX-DRENGEN er let og praktisk
    og imponerer med sit lette og samtidig praktiske udseende. Det nålelignende håndtag åbner sig ind i den riflede møtrik, hvilket forhindrer dine fingre i at glide.
  • Vigtigste skærende materialer:
    Film og papirvæv
    lamineret folie lamineret folie

    tekstil

Egenskab:

  • Greb: Standardhåndtag
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Ingen sikkerhed
  • Sikkerhedsteknologi II: Fast blad
  • Transportlås: Nej.
  • Udløser: Hånd
  • Vigtigste skærematerialer: Film- og papirdug, tekstil, laminerede film, laminerede film, klæbebånd, Filt, ikke-vævet stof
  • Slidstyrke: Højeste slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Nej.
  • Grundmateriale: Aluminium
  • Softgrip: Nej.
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Monteret klinge: 33,50
  • Valgfri blade: 43,50, 72,50
  • Monteret bladform (kniv): Andre varer
  • Monterede skær skær (knive): 1-fold anvendelig
  • Monteret blad rustfrit (kniv): Nej.
  • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
  • Knivskift uden værktøj: Ja
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare muligt: Ja
  • GS-tegn (tekst): Nej.