Cuțite grafice Grafix BOY cu lamă convexă 33, 1 buc.

Cod articol.: 31133.02
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 31133.02
EAN / GTIN 4002632803888
Număr producător 31133.02
L-Număr L60170 945
Producător/responsabil Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descriere

Descriere:

Când vine vorba de detalii. Cu margine de tăiere rotunjită.
BĂIATUL GRAFIX este ceva de genul „tipul bun” printre bisturiuri. La urma urmei, este potrivit pentru lucrări de tăiere deosebit de precise și delicate. Sau pentru ștergere blândă. Țineți sculă de tăiat-ul din aluminiu în mână ca un instrument de scris. În plus, manipularea este foarte simplă, de exemplu schimbarea lamei.
  • Material de bază:
    Aluminiu
  • Fabricat din aluminiu,
    titlul spune deja: BĂIATUL GRAFIX este un sculă de tăiat extrem de robust. Fie că sunteți pasionat, artist sau designer grafic, veți considera cu siguranță scalpel ca fiind partenerul dvs. Pentru mai mult timp.
  • Schimbarea ușoară a lamei
    este atât de simplă încât trebuie doar să vă amintiți: Deșurubați piulița zimțată și slăbiți astfel suportul discului. Blade Out, New in, gata.
  • Ușor și la îndemână
    BĂIATUL GRAFIX impresionează prin lumina sa și, în același timp, aspectul la îndemână. mâner-ul de tip pin se deschide în piulița îndoită, ceea ce împiedică alunecarea degetelor.
  • Materiale principale de tăiere:

    Folie laminată din folie laminată cu straturi de folie
    laminată

Caracteristică:

  • Mâner: Mâner standard
  • Manevrare: Dreapta și stânga
  • Tehnologia de siguranță I: Fără securitate
  • Tehnologia de siguranță II: Lamă fixă
  • Blocare transport: Nu
  • Declanșator: Mână
  • Principalele materiale de tăiere: Pânze de film și hârtie, textile, film laminat, film laminat, bandă adezivă, Pâslă, țesătură nețesută
  • Proprietăți de abraziune: Cea mai mare protecție la abraziune
  • Brățară/inel: Nu
  • Material de bază: Aluminiu
  • Softgrip: Nu
  • Metal detectabil: Nu
  • Lamă montată: 33,50
  • Lamă opțională: 43,50, 72,50
  • Forma lamei montate (cuţit): Altele
  • Muchii de tăiere a lamei montate (cuţit): 1 pliere utilizabilă
  • Lamă montată din inox (cuţit): Nu
  • Lame de schimb în mâner: Nu
  • Schimbarea lamei fără unelte: Da
  • Schimbarea lamei poate fi blocată: Nu
  • Ca element promoțional posibil: Da
  • Caracter GS (text): Nu