Couteau pour bureau GRAFIX BOY avec LAME CONVEXE 33,1 pc

Réf.: 31133.02
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
Référence article 31133.02
EAN / GTIN 4002632803888
Réf. fabricant 31133.02
Article hors catalogue L60170 945
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Description

Description:

Quand il s'agit de détails. Avec arête de coupe arrondie.
Le GARÇON GRAFIX est quelque chose comme le ″bon gars″ parmi les scalpels. Après tout, il convient aux travaux de coupe particulièrement précis et délicats. Ou pour un effacement en douceur. Vous tenez le outil de coupe en aluminium dans votre main comme un instrument d'écriture. De plus, la manipulation est très simple, par exemple changer la lame.
  • Matériau de base :
    Aluminium
  • Fait d'aluminium
    la rubrique dit déjà: Le GRAFIX BOY est un outil de coupe extrêmement robuste. Que vous soyez amateur, artiste ou graphiste, vous compterez sûrement le scalpel comme votre compagnon plus longtemps.
  • Changement de lame facile
    le changement de lame est si simple qu'il suffit de se rappeler : Dévissez l'écrou moleté et desserrez ainsi le porte-lame. lame sorti, nouveau dedans, terminé.
  • Léger et pratique
    le GRAFIX BOY impressionne par son aspect léger et en même temps pratique. Le poignée en forme de broche s'ouvre dans l'écrou moleté, ce qui empêche vos doigts de glisser.
  • Principaux matériaux de coupe :
    films et bandes de papier
    feuille
    laminée feuille laminée
    textile

Caractéristique(s):

  • Poignée: Manche standard
  • Manipulation: Droitiers et gauchers
  • Technologie de la sécurité I: Pas de sécurité
  • Technologie de la sécurité II: Lame fixe
  • Principaux matériaux de coupe: Bandes de films et de papiers, Textile, Film caché, Film laminé, Adhésif, Feutre, Toile
  • Propriétés d'abrasion: Extrêmement résistant à l'abrasion
  • Support/œillet: no
  • Matériau de base: Aluminium
  • Poignée souple: no
  • Métal détectable: no
  • Lame montée: 33.50
  • Lame en option: 43.50, 72.50
  • Forme de la lame montée (couteau): Autre
  • Lames montées tranchantes (couteau): Lame utilisable sur 1 côté
  • Lame montée inoxydable (couteau): no
  • Changement de lame sans outil: oui
  • Changement de lame verrouillable: no
  • Possible en tant qu'article promotionnel: oui